重荷重用リボキャスター(ウレタン車輪・超耐久性タイプ)固定式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37161293 品番ATF 250
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。
スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。
アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。

車輪径(Φmm)250 取付座(mm)150×102 取付ピッチ(mm)120×60 取付高(mm)302 用途手押台車用 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番215-2177 荷重種別重荷重 質量(kg)6.4 車輪幅(mm)44 参考/旧型式ATF 250 ストッパーなし 取付穴径P(mm)14 特性静音、耐食性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする