曜日別特売
C-2450-200 枠無重量車 C-2450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37161677

C-2450-200 枠無重量車 C-2450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37161677
C-2450-200 枠無重量車 C-2450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37161677
C-2450-200 枠無重量車 C-2450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37161677

枠無重量車 C-2450シリーズ コ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
車輪径D(Φmm)200
内容量1個注文コード37161677品番C-2450-200
参考基準価格(税別)¥87,660販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
用途フラットバー用。タイプコ型車輪径D(Φmm)200トラスコ品番354-3781適合機種C-2350-200質量(kg)7.00シリーズC-2450シリーズ車輪幅B(mm)50ボス幅B1(mm)58穴径(mm)(F)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする