ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
重量用低床式キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161957
品番
TSUITH65
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。
車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。
オプションのアジャスターにより据付もできます。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(kg)
250
取付座(mm)
118×118
取付ピッチ(mm)
94×94
取付高(mm)
87
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式、自在式、低床式
トラスコ品番
305-3369
質量(kg)
1.78
車輪幅(mm)
25
取付座A×B(mm)
118×118
ストッパー
なし
取付高H(mm)
87
取付穴径P(mm)
8.5
金具高さH(mm)
54
取付ピッチX×Y(mm)
94×94
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
アジャスター付キャスター
車輪タイプ
双輪