545H-NRB65 BAR01 低床式重荷重用キャスター 自在SP付 ハンマーキャスター 37162124

低床式重荷重用キャスター 自在SP付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37162124 品番545H-NRB65 BAR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン車輪は特殊なナイロンのため重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。

仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入 車輪径D(Φmm)65 取付高H(mm)90 車輪幅(mm)40 取付穴径P(Φmm)11 ストッパー回転ストッパー付 取付座A×B(mm)100×100 取付寸法X×Y(mm)78×78 質量(kg)1.19 トラスコ品番330-5554 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)78×78 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37162124 545H-NRB65 BAR01 35693043 545H-NRB65 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター 1個 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする