ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
低床式重荷重用キャスター 自在SP付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37162133
品番
545H-NRB75 BAR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン車輪は特殊なナイロンのため重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
100
車輪幅(mm)
40
取付穴径P(Φmm)
11
ストッパー
回転ストッパー付
取付座A×B(mm)
100×100
取付寸法X×Y(mm)
78×78
質量(kg)
1.28
トラスコ品番
330-5562
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
78×78
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37162133
545H-NRB75 BAR01
35693052
545H-NRB75
545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入)
ハンマーキャスター
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました