HK-75U-MC 低床重荷重用固定キャスター  ユニクロメッキ SISIKU(シシク) ナイロン車輪 単輪 耐油性 37162465

低床重荷重用固定キャスター ユニクロメッキ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード37162465 品番HK-75U-MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃〜120℃まで使用可能です。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)4900 取付座(mm)95×72 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)108 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、固定式、低床式 トラスコ品番137-2408 軸径(Φmm)10 質量(g)800 リム幅(mm)39 ロックなし 車輪取付幅(mm)43 特性耐油性 取付穴径(mm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37162447
2019-10-01
用途:
設備周辺工事
株式会社中島製作所 様

低床重荷重ということで、高さを低く保ちたい場所にはもってこいです。
ただし、取り付けピッチはこれしかないのでしょうがないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする