※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCA300 シャコ万力用アダプタ スーパーツール 37164163 BCA300 シャコ万力用アダプタ スーパーツール 37164163 BCA300 シャコ万力用アダプタ スーパーツール 37164163

シャコ万力用アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37164163 品番 BCA300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
質量(g)130 適合機種BC300 長さ(mm)26.0 径(Φmm)36 ねじ径(mm)19.8 トラスコ品番323-6081

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37164127
2017-05-20
用途:
液体の積み込み時に使用
清徳運輸株式会社 様

交換が、簡単でした。早くこの商品にきずけばよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする