ステアリングホイール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37164233 品番NC00-4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番324-4288 適合機種NC-10(1000KG)・NC15(1500KG)・NC25(2500KG)NCL-10、15、25 質量(g)2830 品名ステアリングホイール 外径×幅W(mm)180×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37164233
2025-12-02
用途:
劣化したホイールの交換
製造業

こちらの商品ページの適合機種には特定の型式が示されていますが、メーカーサポートでは「NDシリーズ」「NCシリーズ」「NBシリーズ」共通で使用できます。

当方、NDシリーズのゴム部分が劣化でボロボロになったため、このホイールと交換しました。
元ホイールと比べて幅が狭いものですが、実用上問題はありませんでした。
交換作業はメーカーのメンテナンス交換動画が分かりやすく簡単でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする