ペンチ・ニッパ用交換バネ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 適合機種99-150、99S-150、206S-150、HT-120、HT-130、HT-140、99W-150 注文コード37164574 品番MBN-07
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は適合機種・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
適合機種99-150、99S-150、206S-150、HT-120、HT-130、HT-140、99W-150 質量(g/袋)8 トラスコ品番281-7497 質量(g)8 質量(g/本)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37164592
2016-06-12
用途:
配管工事・モール配線

バネ10本入りと表記されているが、5本しか入っていない
商品の写真も5本入りなので、表記ミスと思いますが
訂正をお願いします

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。修正致しました。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする