※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マックスプル工業
マックスプル工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
マックスプル工業の ウインチ
マックスプル工業の 電動式ウィンチ
ステンレス手動ウインチ(電解研磨)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37165895
品番
ESB-10
参考基準価格(税別)
¥267,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
形状
回転式
用途
船、食品工場、クリーンルーム等に。
仕様
360°回転式、メカニカルブレーキ型
トラスコ品番
109-1794
質量(kg)
16.0
ハンドル長さ(mm)
(有効最大値)300
最大能力
1.0t
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
8×40
比率
(減速比率)1/12.60