関西工業
関西工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
関西工業の ターンバックル・シャックル
関西工業の シャックル
超軽量ワイドシャックル用ローラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37166017
品番
ROLLER-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。
ガイドローラーとして使用できます。
トラスコ品番
305-0912
質量(kg)
0.45
口幅(mm)
42
溝径(Φmm)
45
外径(mm)
55
用途
ワイヤロープの保護。