強力長シャックル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37166044 品番 KL-19X200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

曲部径のサイズアップにより強度が大幅にアップします。

寸法B(mm)50 寸法B1(mm)50 寸法D(mm)44 寸法D1(mm)22 寸法L(mm)200 寸法b1(mm)50 寸法d(mm)20 寸法d1(mm)22 寸法t(mm)19 用途荷役作業。 トラスコ品番305-0840 材質合金鋼 質量(kg)1.85 基本使用荷重(t)5.0 使用荷重(kN)49.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37166035
2018-03-05
用途:
鉄板フックと共に。
株式会社ヤマジョウ 様

もう少し軽量の分でもよろしいかと思います。少し重すぎ。

対象商品:
37166053
2017-05-03
用途:
重量物荷揚げ
建設業・工事業

急ぎの品物でしたので、作業日に間に合いよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37166026
2017-05-06
用途:
大型機械の固縛時
運輸・通信業

割ピンとナット…安全面を考えると良いのだが使い勝手が悪い

対象商品:
37166035
2015-04-08
用途:
製作缶体の吊上げ、据え付け作業に使用
有限会社山本興業社 様 (建設業・工事業)

重量物の吊上げ、据え付け作業なので頻繁に付け替え作業になります、割ピンは外したままで使用しますが、非常にスムースに作業がしやすく便利です。
ワイヤーのツボとの相性(やや太くなっている)もしっくりです。

対象商品:
37166044
2014-09-08
用途:
機械の吊り上げに
有限会社船津運送 様

他のメーカーだと同じようなサイズで4tだけど、こちらは5tと強いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする