関西工業
関西工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
関西工業の ターンバックル・シャックル
関西工業の シャックル
超軽量ワイドシャックル用ローラー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37166087
品番
ROLLER-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。
ガイドローラーとして使用できます。
トラスコ品番
305-0904
質量(kg)
3.2
口幅(mm)
88
溝径(Φmm)
88
外径(mm)
100
用途
ワイヤロープの保護。