関西工業
関西工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
関西工業の ターンバックル・シャックル
関西工業の シャックル
超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ボルトタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37166105
品番
WRS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。
ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。
特許取得品(PAT.1258288)です。
用途
荷役作業用。
船舶の係留。
質量(kg)
9.6
寸法L(mm)
205
寸法d(mm)
95
寸法t(mm)
38
寸法B(mm)
80
寸法W(mm)
64
寸法b1(mm)
80
寸法d3(mm)
42
基本使用荷重(t)
16
トラスコ品番
305-1056
取付
ボルトタイプ