関西工業
関西工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
関西工業の ターンバックル・シャックル
関西工業の シャックル
超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ねじこみタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37166132
品番
WRSE-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.9
寸法L(mm)
165
寸法d(mm)
75
寸法t(mm)
30
寸法B(mm)
65
寸法W(mm)
50
寸法b1(mm)
65
寸法d3(mm)
36
基本使用荷重(t)
10
トラスコ品番
305-1005
取付
ねじこみタイプ