超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ねじこみタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37166141 品番 WRSE-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)1.9 寸法L(mm)120 寸法d(mm)55 寸法t(mm)22 寸法B(mm)44 寸法W(mm)38 寸法b1(mm)44 寸法d3(mm)26 基本使用荷重(t)5 トラスコ品番305-1030 取付ねじこみタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする