超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37166175 品番 WRB-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。
ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。
ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。
特許取得品(PAT.1258288)です。

用途
荷役作業用。
船舶の係留。
トラスコ品番305-0980 質量(kg)19.8 寸法L(mm)275 寸法d(mm)110 基本使用荷重(t)20 取付ボルトタイプ 寸法t(mm)42 寸法B(mm)90 寸法W(mm)94 寸法b1(mm)150 寸法d3(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする