曜日別特売
WRB-5 超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ 関西工業 37166184

超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法B(mm)44
内容量1個注文コード37166184品番WRB-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。
ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。
ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。
特許取得品(PAT.1258288)です。

用途
荷役作業用。
船舶の係留。
トラスコ品番305-0998質量(kg)2.3寸法L(mm)130寸法d(mm)55基本使用荷重(t)5取付ボルトタイプ寸法t(mm)22寸法B(mm)44寸法W(mm)44寸法b1(mm)70寸法d3(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする