関西工業
関西工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
関西工業の ターンバックル・シャックル
関西工業の シャックル
超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ねじこみタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37166193
品番
WRBE-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
質量(kg)
6.5
寸法L(mm)
190
寸法d(mm)
80
寸法t(mm)
30
寸法B(mm)
65
寸法W(mm)
62
寸法b1(mm)
104
寸法d3(mm)
36
基本使用荷重(t)
10
トラスコ品番
305-0921
取付
ねじこみタイプ