関西工業
関西工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
関西工業の ターンバックル・シャックル
関西工業の シャックル
超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ねじこみタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37166202
品番
WRBE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
130
寸法d(mm)
55
寸法t(mm)
22
寸法B(mm)
44
寸法W(mm)
44
寸法b1(mm)
70
寸法d3(mm)
26
基本使用荷重(t)
5
トラスコ品番
305-0955
取付
ねじこみタイプ