※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH-3 爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ 37166507 EH-3 爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ 37166507

爪ハッカーイーグルハッカー

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37166507 品番 EH-3
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。

使用荷重(t)3 質量(kg)5.3 用途水平つり運搬作業。 仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付 トラスコ品番284-0537 寸法d(mm)30 寸法a(mm)55 寸法F(mm)54 寸法E(mm)60 寸法B(mm)252 寸法C(mm)182 寸法G(mm)124 有効寸法(mm)板厚(最大)/55
注意
※1台からの購入が可能ですが、必ず2台以上の偶数で使用してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
鉄板の敷き込み作業
有限会社アルファーウェーブ 様 (建設業・工事業)

施工の速さ、安全性を従来の鉄板用吊フックと比較しても、簡単かつ安全性に優れています。少人数での作業を行う場合には、3点掛けがより安全性が高くなりますね。

2022-06-20
用途:
吊りあげ
建設業・工事業

写真には2個載っていたので2個セットかと思い、注文したら1個しか梱包されてない、写真は1個だけ載ってほしい!まぎらわしい、、、
説明をよく読まなかったこちらも悪いですが。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする