SCC1 スクリューカムクランプ(万能型) スーパーツール 37166516 SCC1 スクリューカムクランプ(万能型) スーパーツール 37166516

スクリューカムクランプ(万能型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)1 注文コード37166516 品番SCC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。
特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。
スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
カム及びパッドの取替が非常に簡単。

使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)0〜30 用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。 トラスコ品番355-9131 質量(kg)3.2 寸法H(mm)204 寸法d(mm)38 寸法L1(mm)148 寸法S(mm)21 容量(t)1 寸法L2(mm)126 寸法T(mm)46 寸法b(mm)45 寸法L3(mm)190 寸法h1(mm)128 寸法h2(mm)38 寸法h3(mm)45 寸法d1(mm)42 寸法d2(mm)12 寸法d3(mm)12 寸法L(Min)(mm)175
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする