曜日別特売
SJC3 スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツール 37166561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJC3 スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツール 37166561
SJC3 スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツール 37166561
SJC3 スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツール 37166561

スクリュー カムクランプ(J型)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
使用荷重(t)(最大)3.0
クランプ範囲(mm)3~40
内容量1個注文コード37166561品番SJC3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。

使用荷重(t)(最大)3.0クランプ範囲(mm)3~40トラスコ品番332-0804材質特殊合金鋼質量(kg)4.8寸法L(mm)220寸法H(mm)155寸法d(mm)45寸法h2(mm)90
注意
※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02134587
2017-11-20
用途: 耳が有る缶をクレーンで吊る

耳が有る1M四方の缶をクレーンで吊るのに以前はクランプせずに引っ掛けるだけで使用しており、荷崩れを起こした経緯よりこの商品を選びました。完全にクランプしてくれるので安全です。

対象商品 : 02134596
2016-09-12
用途: H形鋼の吊り上げなど

ワンタッチの横吊りクランプも持っているのですが、揺れたときなんかに滑りそうな気がして怖いので導入しました。
過信は禁物ですが今のところ安心して使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする