スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 吊りクランプ
スーパーツールの スクリューカムクランプ
スクリューカムクランプ 自在型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37166631
品番
SUC1.6
参考基準価格(税別)
¥51,110
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途
鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
使用荷重(t)
1.6
クランプ範囲(mm)
3〜30
トラスコ品番
337-6613
質量(kg)
3.5
寸法H(mm)
110
寸法d(mm)
45
寸法L1(mm)
108
寸法L2(mm)
133
寸法h2(mm)
65