スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 吊りクランプ
スーパーツールの 縦吊クランプ
タテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37166674
品番
SVC3WH
参考基準価格(税別)
¥132,430
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
平板の反転作業も可能です。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
使用荷重(t)
3
クランプ範囲(mm)
25〜60
用途
鋼板・形鋼などの縦吊り作業。
仕様
2点吊り用、ロックハンドル機構付
トラスコ品番
332-2661
質量(kg)
15
寸法L(mm)
212
寸法H(mm)
432
寸法d(mm)
66
寸法h2(mm)
99