スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 吊りクランプ
スーパーツールの パネル吊クランプ
ドラムリフトクランプ(垂直吊)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37166762
品番
DLC0.5V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ドラム缶(直径500〜700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。
クサビ方式による強固なロックです。
ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
2〜3.5
用途
産業用ドラムの吊り上げ作業。
トラスコ品番
331-0469
質量(kg)
9
寸法L(mm)
444
寸法H(mm)
587
寸法d(mm)
43
寸法D2(mm)
86
注意
※蓋の無いドラム缶の吊り上げはできません。ドラム缶の引き起こしには使用しないで下さい。
商品説明動画
ドラムリフトクランプ(垂直品)スーパーツール Supertool
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった