PCA-075 レンフローねじ式万能型クランプ0.75t 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 37166805 PCA-075 レンフローねじ式万能型クランプ0.75t 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 37166805

レンフローねじ式万能型クランプ0.75t

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37166805 品番PCA-075
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。

使用荷重(t)0.75 クランプ範囲(mm)3〜22 用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。 トラスコ品番165-7283 質量(kg)2.6 寸法L(mm)151 寸法H(mm)129 寸法d(mm)28 寸法D2(mm)28 寸法h2(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする