SLH3S スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 37166832 SLH3S スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 37166832 SLH3S スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 37166832 SLH3S スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 37166832

スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37166832 品番 SLH3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。

使用荷重(t)3 用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様スイベル付ラッチロック式 トラスコ品番332-1045 材質特殊合金鋼 質量(kg)4.5 寸法L(mm)169 寸法H(mm)405 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 仕上焼付塗装

商品説明動画

スーパーロックフック(スイベル付) スーパーツール Supertool
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37166832
2022-03-24
用途:
鉄板を吊る作業に使用
建設業・工事業

今までワイヤーだけで鉄板を吊って作業していたが
ワイヤーもすぐにダメになるし作業をしていても不安でした
安心安全 買ってよかった

対象商品:
37166832
2021-04-15
用途:
鉄板吊り
有限会社ネジカネ工業 様 (建設業・工事業)

物は頑丈で素晴らしいです。しかし、こちらの知識不足が100パーセント悪いのではありますが、対応するチェーンとチェーンリンクの表示がしてあると非常に助かるのですが。チェーンの番手を間違えて購入してしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
37166832
2020-11-10
用途:
鉄板つり上げ

2tタイプの寸法と近似のため,作業性も変わらず使いやすい

対象商品:
37166832
2017-08-06
用途:
鉄板の吊上げ
建設業・工事業

スイベル付で吊荷が安定しやすい。吊上げるとロックがかかり、安全に吊れる。

対象商品:
37166832
2016-06-22
用途:
鉄板の吊上げ作業時
株式会社日管 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすく満足している、大きさも手ごろ。

対象商品:
37166832
2014-12-09
用途:
敷鉄板や各種吊り上げ
マリンクルー 様

ロックも安全でフックが大きく使いやすい。

対象商品:
37166823
2017-10-05
用途:
重機作業時、敷鉄板の設置・撤去

荷を吊上げると、シャックルが自動的に閉じ閉鎖ロックが掛かるので
安全第一で作業ができる。使い始めなので改善点はありません。
                             以上

対象商品:
37166823
2016-02-13
用途:
機械
有限会社宮原工建 様

大変良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする