PTC100 型枠・パネル吊クランプ スーパーツール 37166857 PTC100 型枠・パネル吊クランプ スーパーツール 37166857

型枠・パネル吊クランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37166857 品番PTC100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。

使用荷重(t)0.1 クランプ調節/5段階 クランプ範囲(mm)5〜80 用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。 仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付 トラスコ品番321-0430 質量(kg)1.8 寸法L(mm)120〜180 寸法H(mm)139 寸法d(mm)26 寸法h2(mm)92
注意
※天秤を使用して、2台/1組にてのご使用を厳守して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37166857
2021-04-20
用途:
セラミック板やセメント板の移動や取付時の吊り下げに使用
ジャパンセラミックス株式会社 様 (製造業)

厚み30t〜80tのセラミックスやセメント成形板を釣り上げて移動したり、所定の場所に取り付けたりしております。人力で持ち上げて腰を痛めることもなくスムーズ且つスピーディーに作業が出来大変助かっております。可能であればこの大きさで耐荷重120s/個くらいのものがあるともっと助かります。

対象商品:
37166857
2019-06-01
用途:
サイディング施工時
光工舎 様 (建設業・工事業)

クランプが、しっかりと、つかめて使いやすい。
正解です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする