水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ〜9mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37166875
品番
B-1339
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
351-4625
質量(g)
76
寸法a(mm)
108
寸法C(mm)
19
車数
1
仕様
アイタイプ
車輪径(Φmm)
66
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
アイタイプ
種類
滑車
基本使用荷重(t)
0.02
寸法B(mm)
66
使用ロープ径(mm)
(最大)9