水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
プーリーブロック(スイベルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37166893
品番
B-1428
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
基本使用荷重(t)
0.04
車輪径(Φmm)
35
寸法a(mm)
71
寸法B(mm)
37.0
寸法C(mm)
17.0
質量(g)
49
使用ロープ径(mm)
(最大)10
仕様
スイベルタイプ
トラスコ品番
351-4676
タイプ
スイベルタイプ
種類
滑車
車数
1