水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
プーリーブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37166911
品番
B-1430
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小型・軽量の滑車です。
基本使用荷重(t)
0.050
寸法A(mm)
87.0
寸法B(mm)
37.0
寸法C(mm)
17.5
質量(g)
52
用途
ロープ用調整滑車として。
仕様
ベケ付
トラスコ品番
351-4692
車輪径(Φmm)
35
材質(車輪)
プラスチック
タイプ
ベケ付
種類
滑車
寸法a(mm)
87.0
使用ロープ径(mm)
(最大)10
材質(枠)
ステンレス
車数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応