曜日別特売
B-1425 プーリーブロック(ベケなしタイプ) 水本機械製作所 37166927

B-1425 プーリーブロック(ベケなしタイプ) 水本機械製作所 37166927
B-1425 プーリーブロック(ベケなしタイプ) 水本機械製作所 37166927

プーリーブロック(ベケなしタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)28.5
内容量1個注文コード37166927品番B-1425
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

小型・軽量の滑車です。

用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
基本使用荷重(t)0.03寸法A(mm)45.5寸法B(mm)28.5寸法C(mm)15.0質量(g)21仕様ベケなしトラスコ品番351-4641車輪径(Φmm)25材質(車輪)プラスチックタイプベケなし種類滑車寸法a(mm)45.5使用ロープ径(mm)(最大)7材質(枠)ステンレス車数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37166927
2018-05-01
用途: 室内の洗濯物干しの上げ下げ
その他業種

室内で洗濯物の竿を上げ下げするのに購入しました。購入後取り付けまでに時間がかかり、実質使用期間は半年ほどですが、プラスチックの滑車が割れて使用不能になりました。
野外で、風雨に晒されるような過酷な環境ではないのに、滑車のいちばん大事な部分が割れて使えなくなるのはいかがなものでしょうか?
品質管理に疑問を感じました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 37166945
2015-04-21
用途: 小型ヨット(ディンギーやカヌー)の吊り下げ、写真撮影用の背景紙の吊り下げ機構
かねとく工房

最近、滑車ということば死語になっていると思います。ヨットの世界では日本語の「滑車」という言葉は使わず専門用語として英語のブロック(Block)といいいます。従ってプーリーブックとは今まで聞いたことがありませんでした。 従って、言いたいことは、商品の検索上、正しい品種名の呼び名を使うべきであると思います。あるホームセンターでは「Aブロック」を品種名としており、滑車が探していると言っても店員はさっぱり訳が分からないようでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品名はメーカー表記にあわせており、カテゴリ名につきましてはカテゴリ配下の商品群でもっとも多く商品名に含まれている商品の名称をカテゴリ名とさせていただいております。何卒ご了承ください。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 37166927
2015-03-23
用途: 台車に使った

使いやすかったので、また購入しました。

対象商品 : 37166945
2014-12-17
用途: 重量物釣り上げ
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所

使用可能重量と破壊重量が記載してあると便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする