水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
プーリーブロック(スイベルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37166936
品番
B-1427
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
基本使用荷重(t)
0.025
車輪径(Φmm)
25
寸法a(mm)
63
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
15.0
質量(g)
30
使用ロープ径(mm)
(最大)7
仕様
スイベルタイプ
トラスコ品番
351-4668
タイプ
スイベルタイプ
種類
滑車
車数
1