Vフック 外れ止め付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)1.25 注文コード37166963 品番VHK-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は使用荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。

使用荷重(t)1.25 用途玉掛用、吊索用。 仕様ラッチ付 トラスコ品番332-3854 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.7 寸法H(mm)20 寸法A(mm)123 寸法F(mm)45 寸法D(mm)11 寸法E(mm)33 寸法B(mm)18 寸法C(mm)30 寸法I(mm)25 寸法G(mm)48 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587992
2021-12-25
用途:
重いものを吊るため
農・林・水産業

小型のフックが欲しかった。少々重いものを吊るしておくために必要であり、必要のないときには取り外しておくためのものです。目的通り役に立つ道具と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39587992
2021-01-23
用途:
吊り上げ作業
株式会社モリリン 様

開口部が広くて、本体小さい、シャックルのネジ径多少大きくても対応しているのでよい

1人が参考にしています
対象商品:
37166954
2018-12-14
用途:
仮設材のつり上げ時
建設業・工事業

口が広いので、スリングを通すのにすごく楽にできます。

2人が参考にしています
対象商品:
37166963
2017-11-26
用途:
クレーン作業時の玉掛具
建設業・工事業

玉掛ワイヤー(特にワイヤーが新しいとき)が外れにくく重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
39587992
2015-11-11
用途:
車固定等
自動車・二輪車・自転車関連業

これで簡単にかたずけ&車下側、潜って固定時間短縮。

1人が参考にしています
対象商品:
37166954
2014-04-18
用途:
玉掛け作業
新田工務店 様 (建設業・工事業)

ラッチ付きなのに開口部が大きくて使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする