大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法t(mm)
16.0
トラスコ品番
331-3867
注文コード
37166981
品番
GPSB-3.25T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法t・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
寸法B(mm)
27.0
寸法D1(mm)
16.0
寸法L(mm)
60.0
寸法b1(mm)
27.0
寸法d(mm)
40
寸法d3(mm)
19
寸法t(mm)
16.0
用途
荷役作業、多目的連結金具として。
トラスコ品番
331-3867
質量(kg)
0.67
取付
ボルトタイプ
基本使用荷重(t)
3.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。