大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法t(mm)
19.0
トラスコ品番
331-3875
注文コード
37166997
品番
GPSB-4.75T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法t・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
寸法B(mm)
31.0
寸法D1(mm)
19.0
寸法L(mm)
70.0
寸法b1(mm)
31.0
寸法d(mm)
47
寸法d3(mm)
22
寸法t(mm)
19.0
用途
荷役作業、多目的連結金具として。
トラスコ品番
331-3875
質量(kg)
1.08
取付
ボルトタイプ
基本使用荷重(t)
4.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。