グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)3.25 注文コード37167051 品番GPBB-3.25T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は使用荷重など18種類から選べます 他の種類を見る

溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。

寸法B(mm)25 寸法B1(mm)43 寸法L(mm)73 寸法b1(mm)43 寸法d(mm)16 寸法d3(mm)19 用途荷役作業、多目的連結金具として。 トラスコ品番331-3735 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.74 取付ボルトタイプ 使用荷重(t)3.25 基本使用荷重(t)3.25 寸法D(mm)40 グレード6 表面処理本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ) 寸法T(mm)16 安全率6倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37167051
2022-10-06
用途:
牽引の継手
有限会社 徳澤鉄工所 様

大きさと耐荷重で丁度良いものがあったので購入しました。
他のネットショップよりも安かったので助かりました。

対象商品:
07660362
2018-10-05
用途:
玉掛け

ボルトタイプなので、ピン抜けがなくとても良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする