大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の マスターリンク
リング(強力タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
1
注文コード
37167121
品番
URG-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
安全率5倍以上を確保しています。
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
16
寸法C(mm)
65
トラスコ品番
296-5577
用途
玉掛用、吊索用。
仕様
強力タイプ
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.5
表面処理
ノンクロム塗装(オレンジ色)
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。