大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の マスターリンク
リング(強力タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
2.5
注文コード
37167155
品番
URG-22×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
安全率5倍以上を確保しています。
使用荷重(t)
2.5
寸法d(mm)
22
寸法C(mm)
100
トラスコ品番
296-5607
用途
玉掛用、吊索用。
仕様
強力タイプ
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.2
基本使用荷重(t)
2.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37167155
URG-22×100
07660606
URG-22X100
リング(強力タイプ)
大洋製器工業
1個
¥
5,898
税込
¥
6,488
注文コードが変更になりました