軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)20 寸法t(mm)42 注文コード37167182 品番RS-20T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は使用荷重・寸法tなど12種類から選べます 他の種類を見る

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。

寸法B(mm)90 寸法D1(mm)105 寸法L1(mm)230 寸法d(mm)42 寸法d3(mm)48 寸法t(mm)42 用途荷役作業、多目的連結金具として。 仕様ボルト・ナット止めタイプ トラスコ品番331-9482 材質特殊合金鋼 質量(kg)13.6 タイプボルト・ナット止めタイプ 使用荷重(t)20 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする