軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)16 注文コード37167191 品番RB-16T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は使用荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。

寸法B(mm)80 寸法B1(mm)150 寸法D(mm)100 寸法L(mm)270 寸法d(mm)44 寸法d3(mm)42 寸法t(mm)38 用途荷役作業、多目的連結金具として。 仕様ボルト・ナット止めタイプ トラスコ品番331-9245 材質特殊合金鋼 質量(kg)13.8 使用荷重(t)16 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07660125
2018-09-12
用途:
機械メンテナンス時
建設業・工事業

いつもこちらで注文しています。即納していただけますし品質も安全です。次回もこちらでお願いします。

対象商品:
07660134
2017-12-28
用途:
装置吊り上げ
有限会社中澤製作所 様

スリングをすんなりはめる事が出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする