大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
5
注文コード
37167234
品番
RSS-5T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
22
寸法B(mm)
44
寸法D1(mm)
55
寸法d3(mm)
26
質量(kg)
1.8
仕様
ねじこみタイプ
トラスコ品番
331-9539
材質
特殊合金鋼
使用荷重(t)
5
寸法L1(mm)
120
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。