大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
8
注文コード
37167243
品番
RSS-8T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
26
寸法B(mm)
50
寸法D1(mm)
66
寸法d3(mm)
30
質量(kg)
2.9
仕様
ねじこみタイプ
トラスコ品番
331-9547
材質
特殊合金鋼
使用荷重(t)
8
寸法L1(mm)
144
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。