軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37167261 品番 RBS-16T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
寸法B(mm)80 寸法B1(mm)150 寸法L(mm)270 寸法d(mm)44 寸法d3(mm)42 寸法t(mm)38 仕様ねじこみタイプ トラスコ品番331-9296 材質特殊合金鋼 質量(kg)12.9 タイプねじこみタイプ 使用荷重(t)16 寸法D(mm)100 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37167286
2017-06-22
用途:
漁業
土屋漁業 様

幅広い分野で使用、強度が必要なので心配していたが
使って良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする