大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37167286
品番
RBS-5T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
44
寸法B1(mm)
88
寸法L(mm)
156
寸法d(mm)
26
寸法d3(mm)
26
寸法t(mm)
22
仕様
ねじこみタイプ
トラスコ品番
331-9318
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
2.5
使用荷重(t)
5
寸法D(mm)
55
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応