GHK-3 重量フック バネ付 大洋製器工業 37167392

GHK-3 重量フック バネ付 大洋製器工業 37167392
GHK-3 重量フック バネ付 大洋製器工業 37167392

重量フック バネ付

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用荷重(t)3トラスコ品番296-5569注文コード37167392品番GHK-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。

用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
使用荷重(t)3仕様ラッチ付トラスコ品番296-5569質量(kg)2.14寸法H(mm)30寸法A(mm)156寸法F(mm)50寸法D(mm)19寸法E(mm)33寸法C(mm)42寸法I(mm)39寸法G(mm)57安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)215寸法E'(mm)42
注意
※フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37167313
2022-03-25
用途: 荷降ろし

一緒に購入したロープ、滑車とぴったりのサイズだった。
かなりオーバースペックなので、強度は心配していない。

1が参考にしています
対象商品 : 37167374
2021-02-02
用途: 重量物の吊り上げ
建設業・工事業

とてもいいかな
安心感があっていろいろな使い方が出来ます

対象商品 : 37167392
2019-04-26
用途: 吊り荷作業
建設業・工事業

今までの2トンと比べて口も広く使いやすかったです。

対象商品 : 37167313
2016-09-29
用途: ヒッパラーのフックが壊れましたので取り換えました。
建設業・工事業

チエンに繋ぐので アイタイプで無く クレビスタイプがあれば シャコを使わなくてもつなげられるのですが。。。

対象商品 : 37167313
2015-02-16
用途: 重量物の吊り上げ、引き寄せ等に使用しています。

使用荷重の小さい商品でも比較的開口が広いので扱い安いです。
当日出荷なので助かります。
使用すれば塗装は剥がれてしまうものですが、配送中に商品同士がぶつかってあちこち剥がれていたのが少し残念です。(せっかく商品説明に『環境にやさしい…』とありますので)
また機会があれば購入します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする