曜日別特売
FKH1 覆工板フック スーパーツール 37167401

 

FKH1 覆工板フック スーパーツール 37167401
FKH1 覆工板フック スーパーツール 37167401

覆工板フック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37167401品番FKH1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽量、シンプル、使いやすいです。
最適な熱処理加工により優れた耐久性です。

用途
覆工板の吊り上げ・施工に。
使用荷重(t)1仕様2個1組以上で使用トラスコ品番327-3318質量(kg)0.95寸法L(mm)110寸法H(mm)195寸法d(mm)32寸法C(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37167401
2017-08-19
用途: 敷鉄板吊り

思っていたより丈夫で耐久性が有りました。
先端が尖っていて、地面に刺さりやすく
敷鉄板を、吊り起すには便利でした。
ちなみに、鉄板の重さは800キロ程でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37167401
2017-04-08
用途: 車載車へのウインチを使用しての積み込み時に
高橋商会

車載工具のアイボルトを取り付けてのウインチ使用積み込みができない際にこのフックを車体下部に引っ掛けて引き上げ使用します。長いJフックは重いので軽量で車載ウインチのフックが接続し易い大きな丸穴がとても使いやすい!これを各車載車に常備しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする