SANSHIN
SANSHINの トラック輸送・運送用品
SANSHINの 締具関連
SANSHINの トラックレール関連
トラックレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37167426
品番
LRAP-1P
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
用途
輸送時の荷崩れ防止に。
仕様
Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き
適合
Eクリップ
トラスコ品番
353-1414
質量(kg)
2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1000×132×13
最大使用荷重(t)
1