SANSHIN
SANSHINの トラック輸送・運送用品
SANSHINの 締具関連
SANSHINの トラックレール関連
トラックレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37167435
品番
LRAP-2P
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
用途
輸送時の荷崩れ防止に。
仕様
Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き
適合
Eクリップ
トラスコ品番
353-1422
質量(kg)
5.80
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2000×132×13
最大使用荷重(t)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません